Motion
49-90-2015

MILWAUKEE TOOL
49-90-2015

Accessoire d’aspirateur – lors de l’aspiration de grandes quantités de débris humides
N° D’ARTICLE MI11044799
N° MFR49-90-2015
Prix26.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-90-2015

Accessoire d’aspirateur – lors de l’aspiration de grandes quantités de débris humides
N° D’ARTICLE MI11044799
N° MFR49-90-2015
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
Prix26.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.6000 po
  • Longueur
    5.1000 po
  • Poids
    7.2 lb
  • Largeur
    5.1000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Filtrer
  • Détails supplémentaires
    Le filtre humide en mousse MILWAUKEE® est optimisé pour les applications de ramassage humide. Le matériau en mousse permet à l’eau de traverser, mais dévie et empêche les débris de pénétrer dans le moteur. Cela protège le moteur des débris et augmente la durée de vie de l’outil. Ce filtre est compatible avec les aspirateurs humides/secs Milwaukee 0880-20, 0960-20 et 0970-20.
  • Type de filtre
    Cartouche
  • À utiliser avec
    lorsque vous ramassez de grandes quantités de débris humides
  • Comprend
    1 filtre en mousse humide
  • Numéro CUP du fabricant
    045242568123
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    045242568123

Aperçu

Description du fabricant
49-90-2015 FILTRE MOUSSE MOUSSE
  • Nettoyable à sec et lavable
  • Réutilisable après le nettoyage
  • Installation facile par rotation et verrouillage
  • Protège le moteur des débris
  • Augmente la durée de vie de l’outil
  • Comprend (1) filtre en mousse humide
  • À utiliser pour ramasser de grandes quantités de débris humides