Spécifications
Dimensions
- Profondeur25 po
- Hauteur33 po
- Hauteur maximale du siège33 po
- Hauteur minimale du siège23 po
- Profondeur du siège14 po
- Largeur du siège14 po
- Poids21 lb
- Largeur25 po
Détails
- Type d’ajustementNon inclinable
- Type de brasAucun
- Style de dossier de chaiseS.O.
- CouleurNoir
- Rembourrage lombaireAucun soutien lombaire
- MatérielPolyuréthane
- RoulementRoulement
- ÉmerillonÉmerillon
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- La construction robuste et la conception moderne du tabouret sans dossier Versa de BEVCO sont idéales pour une vaste gamme d’applications, y compris les bureaux généraux, les cabinets médicaux, les laboratoires et les usines. Le siège en polyuréthane noir de 14 po de diamètre et de 2 po d’épaisseur est antibactérien, imperméable à l’eau, à l’huile et à la plupart des produits chimiques. La surface antidérapante est résistante aux perforations et facile à nettoyer. Le réglage pneumatique de la hauteur permet des changements de hauteur du siège sans stress de 23 po à 33 po. Le tabouret est doté d’une base robuste en nylon noir de 25 po de diamètre.Le modèle est livré avec des roulettes doubles pour plancher dur.