Motion
3600-V-CADS/ 5 VERSA HAUTEUR NOIR VI

Bevco Ergonomic
3600-V-CADS/5 VERSA TALL HEIGHT BLACK VI

Tabouret sans dossier en vinyle noir haute hauteur Versa; base en acier tubulaire noire avec semelles soudées; roulettes pour planchers durs
N° D’ARTICLE MI11064326
N° MFR3600-V-CADS/5 VERSA TALL HEIGHT BLACK VI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
3600-V-CADS/5 VERSA TALL HEIGHT BLACK VI

Tabouret sans dossier en vinyle noir haute hauteur Versa; base en acier tubulaire noire avec semelles soudées; roulettes pour planchers durs
N° D’ARTICLE MI11064326
N° MFR3600-V-CADS/5 VERSA TALL HEIGHT BLACK VI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    22 po
  • Hauteur
    30 po
  • Hauteur maximale du siège
    30 po
  • Hauteur minimale du siège
    25 po
  • Profondeur du siège
    16 po
  • Largeur du siège
    16 po
  • Poids
    24 lb
  • Largeur
    22 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Non inclinable
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    S.O.
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Aucun soutien lombaire
  • Matériel
    Vinyle
  • Roulement
    Roulement
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
3600-V-CADS/ 5 VERSA HAUTEUR NOIR VI
  • La construction robuste et la conception moderne du tabouret sans dossier Versa de BEVCO sont idéales pour une vaste gamme d’applications, y compris les bureaux généraux, les cabinets médicaux, les laboratoires et les usines.Le siège en vinyle de 16” diamètre est antibactérien; antifongique et conforme à la norme CAL 117.Le réglage pneumatique de la hauteur permet des changements de hauteur du siège sans stress de 24 po à 29 po. Le tabouret est doté d’une solide base tubulaire noire en acier de 22 po de diamètre avec un pied de lit soudé. Le modèle est livré avec des roulettes doubles pour plancher dur.