Spécifications
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Type d’ampouleDEL
- Caractéristiques et avantages• La lampe de poche à mise au point rechargeable avec laser rouge de classe IIIa repère les objets hors de portée • La lunette de mise au point rotative de la lumière DEL concentre le faisceau lumineux là où il est nécessaire • Embout magnétique robuste pour une utilisation mains libres • Test de chute de 110-Foot (3 m), résistant à l’eau et à la poussière IP54 • Le calibre de la batterie avertit lorsque la batterie est faible • Pince de poche amovible avec trou de longe intégré
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
Aperçu
- La lampe de poche rechargeable avec laser rouge de classe IIIa repère les objets hors de portée
- La lunette de mise au point torsadée de la lumière DEL concentre le faisceau lumineux là où il est nécessaire
- Embout magnétique robuste pour une utilisation mains libres
- Essai de chute de 110-Foot (3 m), résistant à l’eau et à la poussière IP54
- La jauge de la batterie indique que la batterie est faible
- Pince de poche amovible avec trou de longe intégré