Motion
61436
Lampe frontale rechargeable USB Enduro Pro pour projecteur et inondation
N° D’ARTICLE MI11082559
N° MFR61436
Prix76.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe frontale rechargeable USB Enduro Pro pour projecteur et inondation
N° D’ARTICLE MI11082559
N° MFR61436
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
Prix76.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Exclusif
  • Longueur
    1.7 po
  • Poids
    3.6 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Polymère de lithium
  • Tension de la batterie
    3.7 V
  • Couleur du corps
    Jaune
  • Matériau du corps
    Thermoplastique
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    2080 cd
  • Sortie lumineuse complète
    200 lm (haut), 90 lm (méd), 25 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    6.25 h (élevé), 19 h (moyen), 48 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 200 lumens et faisceau de 91m • Tête inclinable à 45 degrés, particulièrement pratique pour la lecture • Choisissez le mode de point bas pour une durée de fonctionnement de 48 heures • IPX4 résistant à l’eau • La batterie au lithium-polymère rechargeable USB se charge en 4 heures • Construction thermoplastique robuste avec lentille incassable • 2m testé contre les chocs
  • Comprend
    Batterie rechargeable, serre-tête élastique, sangle de casque de sécurité en caoutchouc, attaches à double verrou 3M , cordon USB
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926614369
  • Sortie lumineuse maximale
    200 lm
  • Durée d’exécution maximale
    48 heures
  • Modèle
    Phare rechargeable
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    80926614369
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
61436 LAMPE FRONTALE ENDURO PRO USB
  • 200 lumens et 91m faisceaux
  • Tête inclinable à 45 degrés, particulièrement pratique pour la lecture
  • Choisissez le mode point bas pour une durée de fonctionnement de 48 heures
  • IPX4 résistant à l’eau
  • La batterie rechargeable au lithium-polymère USB se recharge en 4 heures
  • Construction thermoplastique robuste avec lentille incassable
  • 2m résistance aux chocs testée