Spécifications
Détails
- Position de la bandeAdaptation du casque
- CouleurNoir, gris
- Description de la constructionConception ergonomique pour moins de tension et un meilleur équilibre
- Couleur du gobeletNoir, gris
- Matériau de la coupelleABS 707
- Matériau du coussinpeau coussinée : Remplissage en PVC : K330 Mousse : PE K329
- Caractéristiques de conceptionRotation de 360° pour la position d’attente et de repos
- Code d’harmonisation3926.90.9950
- Couleur haute visibilitéNon
- Numéro de stock du fabricant17-15001
- Numéro CUP du fabricant810001791698
- Taux de réduction du bruit Nbre22 dB
- Gamme de produitsSérie K
- Normes respectéesNRR, CSA
- CUP_NON812013026966
Aperçu
- Cote de réduction du bruit (IRB) 22 dB, CSA Classe B Compatible avec XP200, XP250, XP200E, XP250E, XP450A, XP450AE, XP500IES, XA250 Adaptation aux fentes Confortable, ajustement sans pression Conception ergonomique pour moins de tension et un meilleur équilibre Rotation de 360° pour la position de repos et de réserve