Spécifications
Dimensions
- TailleTaille unique
Détails
- Type de pièce jointeAvec cordon
- Couleur de la bandeS.O.
- Couleur du cordonGris
- Matériau du cordonPVC
- Méthode d’insertionDéroulement
- Numéro de stock du fabricant18-13002
- Numéro CUP du fabricant810001798574
- Taux de réduction du bruit Nbre20 dB
- Quantité du colis100
- Couleur de la ficheBonjour Vis
- Matériau de la ficheMousse de polyuréthane
- Forme de la ficheCannelé, bout conique
- Gamme de produitssafeComm
- Normes respectéesANSI/ISEA NRR, CSA
- CUP_NON810001790172
Aperçu
- Cote de réduction du bruit (IRB) 20 dB, CSA Classe B(L) Ouverture ovale correspondant à la forme du conduit auditif et facilitant le retrait Haute densité, mousse PU à expansion lente pour un confort et un ajustement supérieurs Les rainures extérieures permettent une plus grande surface dans la direction du tympan pour empêcher l’accumulation de bruit dans l’oreille interne Cannelée, la conception fuselée s’adapte à toutes les tailles d’oreilles pour offrir un confort à basse pression Les canaux conçus scientifiquement offrent un confort à basse pression tout en permettant aux ondes sonores de traverser