Spécifications
Dimensions
- Longueur12.5
- TailleXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerPhtalate de diisononyle
- RevêtementPVC nitrile
- Couverture du revêtementComplet
- Matériau de revêtementPVC nitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementComplet
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPVC nitrile
- CouleurBonjour Vis
- Description de la constructionBarrière contre les liquides
- Type de poignetSécurité
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3883X42DP
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéePeau sèche ou mouillée
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureMélange d’aramides
- Matériau de la doublure/du revêtementMélange d’aramides
- Matériau de la doublureMélange d’aramides
- Numéro de catalogue du fabricant7212-XL (10)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013023750
- MatérielAramide, PVC
- Gamme de produitsBoue
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001799564
Aperçu
- High-performance interior layer provides 360˚ ANSI/ISEA level 4 cut resistance PVC-Nitrile coating provides a liquid-resistant barrier while providing enhanced grip Full back-of-hand encapsulated impact guards Textured palm for exceptional grip and durability 13” safety cuff for easy on and off