Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po
- Épaisseur du matériauCouche unique
- Taille2X Grand
Détails
- Chaleur de contact ANSIS.O.
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea6
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA7
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA, EN388
- Type de fermetureBoucle de pouce
- CouleurGris
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de vêtementManchon de protection
- Comprend un trou pour le pouceComprend une boucle pour le pouce
- Matériau de la doublurePolyester
- Numéro CUP du fabricant810001791582
- MatérielSupertissu
- Gamme de produitsBras et corps
- Type de produitManchons de protection
- TypeManchon de protection
- CUP_NON812013022586
Aperçu
- Le matériau de marque SuperFabric offre la meilleure résistance aux coupures, aux perforations et à l’abrasion; Protection industrielle innovante contre les perforations des fils; métal; bois; et verre sur tout l’avant-bras; Couverture de 9 po; Ne tombe pas comme les manches en tricot; léger et plus frais que les manches en tricot ou en cuir; Dure 20 fois plus longtemps que les manches de la concurrence; Poignet allongé avec boucle de pouce en néoprène pour une protection accrue du dos de la main et du poignet; Lavable; Vendu en unités; Vendu; Cote de performance conforme à la norme ANSI/ISEA 105-2024