Motion
PHE UJMA13

SKF
PHE UJMA13

JOINT D’AJUSTEMENT - Alésage de 8 mm taille A, Alésage de 8 mm taille B, D.E. de 13 mm, Longueur de 45 mm
N° D’ARTICLE MI11309926
N° MFRPHE UJMA13
Prix38.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHE UJMA13

JOINT D’AJUSTEMENT - Alésage de 8 mm taille A, Alésage de 8 mm taille B, D.E. de 13 mm, Longueur de 45 mm
N° D’ARTICLE MI11309926
N° MFRPHE UJMA13
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
Prix38.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’alésage A
    8 mm
  • Taille d’alésage B
    8 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    13 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Longueur centre à centre de la broche
    45 mm
  • Poids
    0.1300 lb

Détails

  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Angle de désalignement maximal
    35 °
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Série
    UJMA

Aperçu

Description du fabricant
PHE UJMA13 AJUSTEMENT ET JOUISSANCE