Motion
CFR10188

Curflo
CFR10188

Pompe à engrenage interne, 40 gal/min, 150 psi, 1.5-in NPT 180° ports, emballée
N° D’ARTICLE MI11373827
N° MFRCFR10188
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Curflo
CFR10188

Pompe à engrenage interne, 40 gal/min, 150 psi, 1.5-in NPT 180° ports, emballée
N° D’ARTICLE MI11373827
N° MFRCFR10188
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la pompe
    1.5-inch NPT

Détails

  • Matériel
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
CFR10188 10188 POMPE À ENGRENAGES, CI
  • Boîtiers en fonte
  • Arbre en acier trempé
  • Engrenages en acier durables
  • Roulements de tourillon en bronze
  • Emballage