Motion
L0231-726
Complexe d’aluminium, composition d’huile minérale blanche Usp, 1 qualité NLGI, qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI11395075
N° MFRL0231-726
Prix2,283.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Complexe d’aluminium, composition d’huile minérale blanche Usp, 1 qualité NLGI, qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI11395075
N° MFRL0231-726
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
Votre prix2,283.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    1

Détails

  • Type de base
    Huile minérale blanche USP
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Complexe d’aluminium, Usp Huile minérale blanche
  • Point de chute
    460 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    360 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Série
    FGL-1
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
P0231-726 PRO MP-6; 250 CC; FGL-1