Motion
BULK-PD-119
Séparateurs de panneaux transparents autosoutenus avec petite ouverture centrée - 1/4 po T x 24 po L x 24 po H - 12 po L x 6 po H Slot - Ensemble de 24 unités
N° D’ARTICLE MI11452199
N° MFRBULK-PD-119
Prix131.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateurs de panneaux transparents autosoutenus avec petite ouverture centrée - 1/4 po T x 24 po L x 24 po H - 12 po L x 6 po H Slot - Ensemble de 24 unités
N° D’ARTICLE MI11452199
N° MFRBULK-PD-119
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
Prix131.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la jambe du séparateur
    0.25 po
  • Hauteur d'ouverture du séparateur
    6 po
  • Largeur de décalage de l’ouverture du diviseur
    6 po
  • Largeur d’ouverture du séparateur
    12 po
  • Hauteur
    24 po
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Clarté
    Effacer
  • Couleur
    Effacer
  • Dimensions de la jambe du séparateur L x H
    12 po x 12 po
  • Dimensions de la fente de pied du séparateur L x H
    0.25 po x 6 po
  • Emplacement d’ouverture du séparateur
    Centre inférieur
  • Rayon d’ouverture du diviseur
    1 po
  • Profil de bord
    Ronde
  • Rayon du bord
    2 po
  • Type d’installation
    Auto-prise en charge
  • Matériel
    Plastique
  • Décalage du bord de l’emplacement du diviseur à alimentation automatique
    5 po
  • Gradation de l’emplacement du diviseur autoprise en charge
    0.25 po x 6 po
  • Tolérance d’épaisseur
    0.168 po à 0.328 po
  • Unités par ensemble
    24
  • CUP_NON
    193005986261

Aperçu

Description du fabricant
BULK-PD-119 PLASTIQUE TRANSPARENT AUTOPORTÉ
  • Aussi appelés protections contre les éternuements ou la toux, ces séparateurs en plastique transparent optiquement sont utilisés pour séparer les personnes qui entrent en contact étroit les unes avec les autres
  • Ce séparateur a des coins arrondis pour enlever les bords tranchants et est conçu avec une petite découpe située au centre inférieur pour agir comme un passage pour les câbles, les fils, les cartes de crédit, l’argent, les papiers et autres petits objets
  • Livré avec des pieds autoportants, ce qui nécessite peu de temps d’installation et est portable.