Motion
ZUSA287125-300

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA287125-300

Éponge de scellement en caoutchouc, mousse, caoutchouc cellulaire, joint en mousse, écaillage, scellement, amortisseur, coussin, amortisseur de chocs, néoprène, CR, chloroprène, cordon, cordon en mousse, mousse en néoprène, cordon en mousse en néoprène -
N° D’ARTICLE MI11455430
N° MFRZUSA287125-300
Prix202.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA287125-300

Éponge de scellement en caoutchouc, mousse, caoutchouc cellulaire, joint en mousse, écaillage, scellement, amortisseur, coussin, amortisseur de chocs, néoprène, CR, chloroprène, cordon, cordon en mousse, mousse en néoprène, cordon en mousse en néoprène -
N° D’ARTICLE MI11455430
N° MFRZUSA287125-300
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
Prix202.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    300 pi
  • Résistance à la traction
    100 psi

Détails

  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    10 psi (à 25 %)
  • Section transversale
    1/8 po.
  • Densité
    16 lb/pi3
  • Fermeté
    Moyen (9 - 13 psi)
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Néoprène
  • Forme
    Cordon
  • Plage de température
    -40° à 160° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA287125-300 NEOPRENE FOAM CORD - 1/8"
  • Les cordons sont souvent utilisés pour remplir les espaces, les canaux et fabriquer des joints personnalisés
  • La mousse est facile à comprimer et s’adapte aux surfaces inégales
  • Le néoprène est un bon choix polyvalent avec son équilibre entre résistance et résistance à l’huile et aux intempéries.