Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Diamètre de la soie0.0118 po
- Diamètre de la brosse5 po
- Diamètre5 po
- Largeur de la face5 po
- Longueur totale5 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Soies évaséesNon
- Numéro CUP du fabricant662980303870
- MatérielAcier
- Rpm max.10000 tr/min
- Type de montageÀ visser
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationBrosse de roue en fil sertie
- CUP_NON662980303870
- Type de filsertie
Aperçu
- Pour un nettoyage de précision avec meuleuses d’angle. À utiliser sur l’acier. Ces brosses sont fabriquées à partir de fils de qualité supérieure parfaitement noués et équilibrés pour minimiser les vibrations et assurer une sécurité maximale de l’utilisateur. Un nettoyage de surface plus rapide et un fonctionnement plus sûr font de nos brosses à roues métalliques le choix préféré des professionnels partout en Amérique du Nord.