Motion
15W612
Disques à lamelles ALLSTEEL GR120 6 po x 7/8 po DISQUE PK10
N° D’ARTICLE MI11458788
N° MFR15W612
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disques à lamelles ALLSTEEL GR120 6 po x 7/8 po DISQUE PK10
N° D’ARTICLE MI11458788
N° MFR15W612
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Filetage du trou central Taille  
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Poids
    0.064 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Disque à rabat
  • Application
    Mélange
  • Type d’arbre
    Vis
  • Matériau de support
    Garniture écologique
  • Type de liaison
    Enduit
  • Type de revêtement
    Abrasif enduit
  • Mot-clé de description
    Disque à valeur réglable
  • À utiliser avec
    Meuleuse
  • Matériel du formulaire
    Disque à rabat
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    10.000
  • Numéro de stock du fabricant
    15W612
  • Numéro CUP du fabricant
    662980513521
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Type de minéraux
    Zircone
  • Qté du colis
    10.000
  • Quantité du colis
    10.000
  • Trimmable
    Trimmable
  • CUP_NON
    662980513521

Aperçu

Description du fabricant
15W612 6 PO X 7/8 PO GR120 - ACIER
  • Le mélange spécial de grains d’alumine de zircone s’auto-affûte avec moins de pression; offre un taux d’élimination élevé sur l’acier; l’endos réglable prolonge la durée de vie du disque; le choix économique lors du mélange de coins tranchants, d’ébarbage lourd ou de mélange dans les soudures de filet; l’endos réglable Eco-Trim allonge la durée de vie du disque jusqu’à 3 fois; Sécurité et confort maximum pour l’opérateur; pour une utilisation sur l’aluminium, l’acier inoxydable et l’acier;
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good