Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur21" Top, (53.4cm) 22.5" Bottom (57.2cm)
- Hauteur totale36.375 po
Détails
- Capacité55 gal (É.-U.)
- CouleurBleu
- Type de couvercle ou de fermetureLevier de verrouillage en plastique
- MatérielPolyéthylène haute densité
- Normes respectéesConforme à la norme DOT 49 , DOT 49 CFR 173.14
- TypeTrousse de laboratoire
- Numéro de non-certification1H2/X100/S, 1H2/Y100/S
Aperçu
- Construction en PEHD moulé par soufflage
- Résistant aux produits chimiques et aux intempéries
- Le PEHD incinère complètement
- Certifié UN selon la norme HM-181
- Plage de témérature de fonctionnement (-40 F/-34 C à 140 F/54 C)
- Chute testée - Poids maximal à 0 F/-17 C (48 heures)
- Approuvé pour une utilisation avec les groupes d’emballage 1,2 et 3
- Ensemble de protection UV
- Indice d’inflammabilité UL 94HB
- FDA 21 CFR 177.1520 Qualité alimentaire
- Empilage testé - 3 de haut au poids maximal (24 heures)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite