Motion
41B21
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572600
N° MFR41B21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11572600
N° MFR41B21
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.8750 po
  • Diamètre extérieur
    3.6170 po
  • Diamètre du pas
    3.3550 po
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057390232
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    21
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    41
  • CUP_NON
    195057390232

Aperçu

Description du fabricant
41B21 41B21, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX, 5/8