Motion
53G015
Nettoyant dégraissant industriel - 40:1, liquide, 3.78 L / 1 gal, cruche, parfum d’évanouissement
N° D’ARTICLE MI11613634
N° MFR53G015
Prix72.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant dégraissant industriel - 40:1, liquide, 3.78 L / 1 gal, cruche, parfum d’évanouissement
N° D’ARTICLE MI11613634
N° MFR53G015
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
Prix72.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    3.78 L / 1 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    11.8 po
  • Largeur totale
    6.3 po
  • Poids
    8.9 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans mousse
  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Nettoyant/dégraissant
  • Instructions pour la demande
    Pulvérisation et utilisation
  • Certification
    CAS, CFIA, LES, NSF, VOC Free
  • Type de produit chimique
    Aqeuous
  • Type de nettoyant
    Liquide
  • Couleur
    Rose
  • Composition
    Mélange
  • Concentration
    40:1
  • Type de contenant
    Cruche
  • ECCN
    Ear99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Formulaire
    Liquide
  • Renseignements généraux
    Différents taux de dilution en fonction de la taille et de l’utilisation
  • Code d’harmonisation
    3402.20.9090
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Les deux
  • Numéro CUP du fabricant
    662980055366
  • Température de fonctionnement maximale
    65°C / 149 °F
  • Quantité du colis
    1.000
  • Gamme de produits
    UNO .C.S. F
  • Types de produits
    Nettoyant et dégraissant industriel
  • Parfum
    Évanouissement
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Béton, plastique, acier inoxydable, acier, revêtements de sol
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662980055366

Aperçu

Description du fabricant
53G015 UNO S F, 3.78L
  • Non inflammable, sans solvant, sans COV; la technologie de surfactant à faible énergie nettoie à basse température; contient des inhibiteurs de corrosion pour prévenir la rouille instantanée; peut être dilué jusqu’à 40 :1; sans mousse pour les systèmes de nettoyage à haute pression ou à agitation; UNO SF . Les utilisations vont du lavage de plancher et du lavage sous pression des pièces de grande taille aux laveuses automatiques de pièces. Excellent substitut aux nettoyants à base de solvants. NSF catégorie A1, enregistrement no 142609.