Motion
GH-3048-8PHK

LITTLE GIANT
GH-3048-8PHK

Camion-étagère très robuste;30 po L x 54 po L x 36 po H
N° D’ARTICLE MI11655263
N° MFRGH-3048-8PHK
Prix1,389.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
GH-3048-8PHK

Camion-étagère très robuste;30 po L x 54 po L x 36 po H
N° D’ARTICLE MI11655263
N° MFRGH-3048-8PHK
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
Prix1,389.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    30 x 54 x 36 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    8 po
  • Hauteur
    36 po
  • Longueur
    54 po
  • Hauteur extérieure
    36 po
  • Longueur extérieure
    54 po
  • Largeur extérieure
    30 po
  • Hauteur totale
    36 po
  • Longueur totale
    54 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    20 po
  • Poids
    190 lb
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion-étagère très robuste
  • Matériau de la roue de roulettes
    Phénolique
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Camion-étagère très robuste
  • Capacité de poids
    5000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT À TABLETTE EN ACIER GH-3048-8PHK , 30\
  • 5000 lb Capacité
  • Étagères de calibre 12
  • Angles de coin robustes de 2 po x 2 po
  • Top shelf height: 36"
  • Dégagement de tablette : 23 po
  • Roues phénoliques de 8 po avec roulettes sans pivot
  • 2 roulettes rigides et 2 roulettes pivotantes