Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 54 x 36 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes8 po
- Hauteur36 po
- Longueur54 po
- Hauteur extérieure36 po
- Longueur extérieure54 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale36 po
- Longueur totale54 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids172 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamion-étagère très robuste
- Matériau de la roue de roulettesPhénolique
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- ComprendVerrouillage du plancher
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes2
- Types de produitsCamion-étagère très robuste
- Capacité de poids5000 lb
Aperçu
- 5000 lb Capacité
- Étagères de calibre 12
- Angles de coin robustes de 2 po x 2 po
- Top shelf height: 36"
- Dégagement de tablette : 23 po
- Roues phénoliques de 8 po avec roulettes sans pivot
- Roulettes rigides 2 et pivotantes 2 avec verrou de plancher