Motion
GLK-3060-6PY-FL

LITTLE GIANT
GLK-3060-6PY-FL

Chariot utilitaire robuste à poignée inclinée;30 po L x 63 po L x 42 po H
N° D’ARTICLE MI11655341
N° MFRGLK-3060-6PY-FL
Prix1,486.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
GLK-3060-6PY-FL

Chariot utilitaire robuste à poignée inclinée;30 po L x 63 po L x 42 po H
N° D’ARTICLE MI11655341
N° MFRGLK-3060-6PY-FL
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
Prix1,486.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    30 x 63 x 42 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    42 po
  • Longueur
    63 po
  • Hauteur extérieure
    42 po
  • Longueur extérieure
    63 po
  • Largeur extérieure
    30 po
  • Hauteur totale
    42 po
  • Longueur totale
    63 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    186 lb
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariot utilitaire robuste à poignée inclinée
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Comprend
    Verrouillage du plancher
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Chariot utilitaire robuste à poignée inclinée
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE UTILITAIRE INCLINÉE GLK-3060-6PY-FL CA
  • 3600 lb Capacité
  • Poignée inclinée surélevée
  • Étagères de calibre 12
  • Lèvres de retenue de 1-1/2 po
  • Roues en polyuréthane de 6 po avec verrouillage au sol
  • Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
  • Hauteur de la tablette supérieure : 28 po
  • Construction entièrement soudée