Motion
HE-1672
Camion plateforme haut de gamme, 16 po x 72 po
N° D’ARTICLE MI11655376
N° MFRHE-1672
Prix1,226.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Camion plateforme haut de gamme, 16 po x 72 po
N° D’ARTICLE MI11655376
N° MFRHE-1672
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
Prix1,226.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    58 po
  • Longueur totale
    75 po
  • Largeur totale
    16 po
  • Longueur de la plateforme
    72 po
  • Largeur de la plateforme
    16 po
  • Poids à l’expédition
    124 lb
  • Poids
    124 lb
  • Diamètre de la roue
    8 et 5 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Roues en polyuréthane
  • Couleur
    Plateau gris avec poignée bleue
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8716.80.5010
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CAMION PLATEFORME HAUT DE GAMME HE-1672, 16\
  • Étagères en acier de calibre 12
  • Conception à six roues pour une maniabilité facile et un rayon de braquage zéro
  • 4 roulettes pivotantes et 2 roulettes rigides
  • Roues en polyuréthane non marquantes
  • 2 Les mains de tuyau amovibles s’étendent de 48 au-dessus du platelage
  • Construction entièrement soudée
  • Fabriqué aux États-Unis