Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot40 x 48 x 31 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur31 po
- Longueur48 po
- Hauteur extérieure31 po
- Longueur extérieure48 po
- Largeur extérieure40 po
- Hauteur totale31 po
- Longueur totale48 po
- Largeur totale40 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids104 lb
- Largeur40 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotSupport de palette mobile à hauteur fixe
- Matériau de la roue de roulettesPhénolique
- Types de roues de roulettes(4) Pivot
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Comprend2 Verrous de plancher
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes1
- Types de produitsSupport de palette mobile à hauteur fixe
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- 3600 lb Capacité
- Hauteur de plateau surélevée de 30 po
- Quatre roulettes pivotantes
- Roulettes phénoliques de 6 po
- Ouvrir le pont
- 2 Verrous de plancher
- Dispositifs de retenue de charge de coin