Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 130 mm
- Alésage - Côté 230 mm
- Accouplement Longueur26 mm
- Diamètre min. de l’alésage30 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Longueur totale41.5 mm
- Poids0.4 kg
Détails
- Matériau de couplageAcier
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Code d’harmonisation8483608000
- Pression de surface du moyeu426 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant4061-030
- Nombre de vis verrouillées7
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- SérieRfN 4061
- Force axiale transmissible41 kN/lb
- CUP_NON842058112539