Motion
37543980
10 pièces, plage de mesure de 0 po à 0.06 po, diam. cadran de 1-1/2 po, lecture 0-15-0 de cadran, trousse d’indicateur de test de cadran blanc Précision de 0.0012 po, longueur de point de contact de 0.86 po, diam. bille de 0.079 po, graduation de cadran de 0.0005 po
N° D’ARTICLE MI11664111
N° MFR37543980
Prix306.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10 pièces, plage de mesure de 0 po à 0.06 po, diam. cadran de 1-1/2 po, lecture 0-15-0 de cadran, trousse d’indicateur de test de cadran blanc Précision de 0.0012 po, longueur de point de contact de 0.86 po, diam. bille de 0.079 po, graduation de cadran de 0.0005 po
N° D’ARTICLE MI11664111
N° MFR37543980

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix306.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du point de contact
    0.8600 po
  • Diamètre du cadran
    1-1/2 po
  • Lecture du cadran
    0-15-0
  • Diamètre
    0.0790 po

Détails

  • Précision
    0.0012 po
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.000500 po
  • Type de trousse
    Indicateur de test de composition
  • Mesure maximale
    0.0600 po
  • Nombre de pièces
    10

Aperçu

Description du fabricant
37543980 37543980 10PC .06X.0005 1.5" PDR