Motion
12916
6015C 10 pi x 20 pi Couvercle de tente escamotable de rechange lime
N° D’ARTICLE MI11665236
N° MFR12916
Prix279.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6015C 10 pi x 20 pi Couvercle de tente escamotable de rechange lime
N° D’ARTICLE MI11665236
N° MFR12916
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
Prix279.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    10ft x 20
  • Hauteur
    3 po
  • Longueur
    30 po
  • Taille
    10 pi x 20 pi
  • Poids
    5.85 lb
  • Largeur
    9 po

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Description
    6015C 10 pi x 20 pi Couvercle de tente escamotable de rechange lime
  • Groupe et classe
    Abris
  • Gamme de produits
    Shax
  • Série
    Accessoires pour abri
  • CUP_NON
    720476129165

Aperçu

Description du fabricant
12916 AUVENT DE TENTE ESCAMOTABLE DE REMPLACEMENT
  • La monture de rechange SHAX® 6015C est légère, durable et utilisée pour s’adapter au cadre de tente 10ft x 20ft / 3m x 6m SHAX® 6015 . Une excellente façon de changer les anciens hauts d’auvent usés et délavés pour garder les travailleurs à l’ombre et à l’abri des intempéries. Fait de polyester épais de 300 deniers de haute qualité, ce couvercle est également doté d’un revêtement en polyuréthane (PU) imperméable et de traitements UV, ainsi que de coins renforcés pour résister aux conditions difficiles. Un dessus à double évent permet un débit d’air maximal, tandis qu’une option de chaux à haute visibilité et un revêtement argenté offrent une visibilité accrue sur les chantiers occupés ou lors d’événements.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté