Motion
16635
Lotion écran solaire 6355 Single 32oz - FPS 50
N° D’ARTICLE MI11665248
N° MFR16635
Prix54.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lotion écran solaire 6355 Single 32oz - FPS 50
N° D’ARTICLE MI11665248
N° MFR16635
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
Prix54.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Célibataire

Détails

  • Description
    Lotion écran solaire 6355 Single 32oz - FPS 50
  • Groupe et classe
    Protection de la peau
  • Comprend
    Lotion 32 oz
  • Gamme de produits
    Krewd
  • Type de produit
    Écran solaire et écran solaire
  • Série
    Écran solaire
  • CUP_NON
    720476166351

Aperçu

Description du fabricant
16635 32OZ - LOTION ÉCRAN SOLAIRE SPF 50
  • La lotion écran solaire KREW’d 6355 FPS 50 (bouteille de 32oz ) offre une protection à large spectre contre les coups de soleil sûre et efficace. Il s’agit d’un écran solaire résistant à l’eau et à la transpiration pendant 80 minutes. Cet écran solaire approuvé par la FDA est offert dans un contenant à pompe de 32oz pour une application rapide et facile de la protection FPS 50 contre les rayons UVA et UVB, qui peuvent causer le cancer de la peau. Le 32oz Crew-size-KREW’d est une option économique pour les personnes qui utilisent plus d’écran solaire. KREW'd est une formule sportive résistante à l'eau qui offre une couverture uniforme pour une meilleure protection. Il est léger, non gras, pénètre rapidement et ne contient pas de parabènes/phtalates ni d’octinoxate/oxybenzone.   Mousse. Travailler. Répéter. Des dommages à la peau peuvent survenir toute l’année après l’exposition au soleil. L’écran solaire doit être appliqué uniformément et en profondeur sur la peau exposée. Nous vous recommandons d’appliquer généreusement 15 minutes avant d’aller au soleil pour permettre à l’écran solaire de se lier complètement à la peau. Appliquer de nouveau toutes les 2 heures ou au besoin.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté