Motion
14830
Sac à outils - Toile, cuir synthétique, matériau en nickel, nombre de compartiments : 1, gris
N° D’ARTICLE MI11665385
N° MFR14830
Prix164.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac à outils - Toile, cuir synthétique, matériau en nickel, nombre de compartiments : 1, gris
N° D’ARTICLE MI11665385
N° MFR14830
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
Prix164.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    12.5in P x 17in H (32cm x 43
  • Hauteur
    4 po
  • Longueur
    14 po
  • Taille
    L
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Description
    Seau en toile à poignée en toile grise 5930T L avec dessus
  • Caractéristiques et avantages
    Seau inférieur en toile de cuir synthétique de 24 oz durable avec système d’évacuation des tempêtes. Poignée en sangle pour plus de résistance et de durabilité. Comprend un haut de sécurité amovible.
  • Groupe et classe
    Rangement de l’équipement et des outils
  • Comprend
    1 seau avec dessus
  • Matériel
    Toile, nickel, cuir synthétique
  • Nombre de compartiments
    1
  • Gamme de produits
    Arsenal
  • Série
    Seaux de levage
  • CUP_NON
    720476148302

Aperçu

Description du fabricant
SEAU DE LEVAGE EN TOILE AVEC POIGNÉE EN TOILE 14830 AVEC
  • Seau inférieur en toile de cuir synthétique de 24 oz durable avec système d’évacuation des tempêtes. Poignée en sangle pour plus de résistance et de durabilité. Comprend un haut de sécurité amovible.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté