Motion
24463
Blouson d’aviateur doublé en molleton haute visibilité 8379 M Orange Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI11666033
N° MFR24463
Prix110.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Blouson d’aviateur doublé en molleton haute visibilité 8379 M Orange Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI11666033
N° MFR24463
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
Prix110.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    33 po
  • Taille
    M

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Blouson d’aviateur doublé en molleton haute visibilité 8379 M Orange Type R Classe 3
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 veste
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Série
    Vestes
  • CUP_NON
    720476244639

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLURE EN MOLLETON HAUTE VISIBILITÉ 24463 TYPE R CLASS 3
  • Le blouson d’aviateur haute visibilité doublé en molleton GloWear® 8379 Type R Class 3 est doté d’une doublure en molleton à glissière et peut être porté de trois façons différentes pour une adaptabilité ultime pour les vêtements de travail d’hiver. Cette veste haute visibilité doublée de molleton est une veste d’hiver de type R Classe 3 avec un matériau réfléchissant conforme à la norme ANSI 2 pour la conformité, la visibilité et la chaleur à un prix économique. Ce manteau d’hiver à haute visibilité peut être porté de trois façons différentes : 1) comme blouson avec la doublure en molleton à glissière, 2) comme doublure en molleton seule, 3) comme couche extérieure légère et résistante à l’eau. La coquille extérieure en oxford 300D imperméable avec revêtement en PU résiste à l’eau et au vent pour vous garder au sec et au chaud. Les poignets sont dotés de sangles à boucles et à crochets pour sceller le froid. Deux poches extérieures à l’avant. Il y a 2 languettes de microphone situées sur le haut de la poitrine de la veste. Ce manteau réfléchissant est un vêtement de classe 3 et est doté de bandes réfléchissantes conformes à la norme ANSI 2 pour une visibilité nocturne.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté