Motion
25347
Pantalon de pluie léger à haute visibilité 8916 3XL Lime - Classe E
N° D’ARTICLE MI11666211
N° MFR25347
Prix42.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pantalon de pluie léger à haute visibilité 8916 3XL Lime - Classe E
N° D’ARTICLE MI11666211
N° MFR25347
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
Prix42.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    21.5 po
  • Taille
    3XL
  • Poids
    1.2 lb
  • Largeur
    17 po

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Pantalon de pluie léger à haute visibilité 8916 3XL Lime - Classe E
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 paire de pantalons
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Série
    Vêtements de pluie
  • CUP_NON
    720476253471

Aperçu

Description du fabricant
PANTALON DE PLUIE LÉGER À HAUTE VISIBILITÉ 25347 - CL
  • Le pantalon de pluie léger à haute visibilité GloWear® 8916 offre une protection contre les conditions humides tout en assurant la sécurité. Une bande de taille élastique confortable signifie que ce pantalon de travail imperméable peut être porté seul ou par-dessus une couche de base, tandis que les jambes du pantalon ont des poignets à bouton-pression pour s’enfiler facilement par-dessus les bottes et se resserrer pour empêcher le vent de pénétrer. Ce pantalon de pluie de travail est conçu pour les conditions exigeantes et est fait de matériaux imperméables robustes, mais légers (matériau Oxford en polyester 150D avec revêtement en polyuréthane (PU)) et entièrement collé aux coutures pour une protection fiable contre les intempéries. Le tissu en polyester à haute visibilité conforme à la norme ANSI/ISEA 107 et la bande réfléchissante 2 permettent aux travailleurs de rester très visibles la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. Ce pantalon imperméable à haute visibilité est conforme aux normes supplémentaires de classe E ANSI 107 . Conçu pour le milieu de travail industriel et les travailleurs dans des environnements peu éclairés, signalant les équipes, les équipes de services publics, la construction de routes, les travailleurs ferroviaires et tout autre travailleur sous la pluie.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté