Motion
DCLE34030GB  DEWALT 20V  3X360 LASER NU

DEWALT
DCLE34030GB DEWALT 20V 3X360 LASER BARE

Laser à ligne verte 20V MAX* 3 X 360 (outil seulement)
N° D’ARTICLE MI11667538
N° MFRDCLE34030GB DEWALT 20V 3X360 LASER BARE
Prix1,194.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCLE34030GB DEWALT 20V 3X360 LASER BARE

Laser à ligne verte 20V MAX* 3 X 360 (outil seulement)
N° D’ARTICLE MI11667538
N° MFRDCLE34030GB DEWALT 20V 3X360 LASER BARE
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
Prix1,194.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Blocs-piles
  • Contenu
    Support de plafond suspendu, carte cible, laser

Détails

  • Précision
    Précis à moins de 0.125 po par 100 pi
  • Tension de la batterie
    20 V
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Couleur
    Jaune/Noir
  • Caractéristiques
    Couverture 360
  • Fonctions
    Plomb et niveau
  • Pieds inclus
    Non
  • Matériel
    Plastique
  • Distance maximale couverte
    100 pi
  • Méthode de montage
    Mur
  • CUP_NON
    76174440621

Aperçu

Description du fabricant
DCLE34030GB DEWALT 20V 3X360 LASER NU
  • LECTURES EXACTES : Précision dans un rayon de 1/8 po à 30 pi pour obtenir des lignes prune
  • POSITIONNEMENT PRÉCIS : Bouton de réglage fin
  • DURÉE DE FONCTIONNEMENT PROLONGÉE : 10 heures de fonctionnement*** sur une seule batterie 20V MAX* 2.0Ah et une durée de fonctionnement plus longue avec des batteries de plus grande capacité
  • COUVERT PAR LA GARANTIE : Garantie limitée de 3 ans, service gratuit de 1 an et garantie de remboursement de 90 jours

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté