Motion
PILE AU LITHIUM-ION DCB126 12V MAX. 5AH

DEWALT
DCB126 12V MAX 5AH LITHIUM ION BATTERY

Pile au lithium-ion 12V MAX* 5.0Ah
N° D’ARTICLE MI11667634
N° MFRDCB126 12V MAX 5AH LITHIUM ION BATTERY
Prix240.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCB126 12V MAX 5AH LITHIUM ION BATTERY

Pile au lithium-ion 12V MAX* 5.0Ah
N° D’ARTICLE MI11667634
N° MFRDCB126 12V MAX 5AH LITHIUM ION BATTERY
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
Prix240.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Ampère-heure
    5
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    12 V
  • Chargeur inclus
    Non
  • Couleur
    Jaune/Noir
  • Comp.
    Compatible avec tous les outils et chargeurs 12V MAX*
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Accessoires inclus
    Aucun étui inclus
  • Nombre de piles
    1
  • Rechargeable
    Oui
  • CUP_NON
    885911686310
  • Garantie
    Garantie limitée de 2 ans/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
PILE AU LITHIUM-ION DCB126 12V MAX. 5AH
  • DURÉE DE FONCTIONNEMENT PROLONGÉE : une capacité de 5.0Ah (60 watts-heures) augmente les performances
  • INDIQUE L’ÉTAT DE CHARGE : Comprend un indicateur de charge à DEL de jauge de carburant tout en restant léger et compact
  • Compatible avec tous les outils et chargeurs 12V MAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté