Motion
DCD777B  20V PERCEUSE/PERCEUSE BRSHLS COMPACTE MAX.

DEWALT
DCD777B 20V MAX COMPACT BRSHLS DRILL/DRI

DCD777B 20V PERCEUSE/PERCEUSE BRSHLS COMPACTE MAX.
N° D’ARTICLE MI11667678
N° MFRDCD777B 20V MAX COMPACT BRSHLS DRILL/DRI
Prix238.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCD777B 20V MAX COMPACT BRSHLS DRILL/DRI

DCD777B 20V PERCEUSE/PERCEUSE BRSHLS COMPACTE MAX.
N° D’ARTICLE MI11667678
N° MFRDCD777B 20V MAX COMPACT BRSHLS DRILL/DRI

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix238.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Poids de l’outil
    2.5 lb

Détails

  • Tension de la batterie
    20 V
  • Chargeur inclus
    Non
  • Type de mandrin
    Sans clé
  • Couleur
    Jaune/Noir
  • Sans fil ou avec fil
    Sans fil
  • Certifié CSA
    Non
  • Type de perceuse
    Perceuse à vitesse variable
  • Homologué ETL
    Non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Interrupteur verrouillable
    Oui
  • Rpm max.
    1600
  • Source d’alimentation
    Électrique - Sans fil
  • Couple inverse
    Oui
  • Type de commutateur
    Déclencheur
  • Homologué UL
    Oui
  • CUP_NON
    885911723633
  • Vitesse variable
    Oui
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
DCD777B 20V PERCEUSE/PERCEUSE BRSHLS COMPACTE MAX.
  • DEWALT le moteur sans balais offre plus de temps de fonctionnement que le moteur brossé
  • Compact (7.52-front à l’arrière), conception légère qui s’adapte aux espaces restreints
  • Poignée ergonomique confortable pour un équilibre et un contrôle parfaits de l’outil

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté