Motion
DCF787B

DEWALT
DCF787B

DCF787B
N° D’ARTICLE MI11667683
N° MFRDCF787B
Prix191.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCF787B

DCF787B
N° D’ARTICLE MI11667683
N° MFRDCF787B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix191.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po hexagonal
  • Poids de l’outil
    2.1 lb

Détails

  • Tension de la batterie
    20 V
  • Boîtier inclus
    Non
  • Chargeur inclus
    Non
  • Certifié CSA
    Non
  • Homologué ETL
    Non
  • Revêtement de finition
    Jaune/Noir
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Taux d’impact
    3200 tr/min
  • Rpm max.
    2800 sans charge
  • Couple maximal
    1500 po-lb
  • Nombre de piles requises
    1
  • Source d’alimentation
    Électrique - Sans fil
  • Homologué UL
    Oui
  • CUP_NON
    885911658522
  • Vitesse variable
    Oui
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS À CHOCS SANS BALAI DCF787B 20V MAX
  • Complétez une grande variété d’applications avec un couple allant jusqu’à 1,500 po-lb
  • DEL brillante avec délai de déclenchement de 20 secondes pour travailler dans l’obscurité ou les espaces confinés
  • La gâchette à vitesse variable permet le contrôle et la précision sur les surfaces de travail délicates

You May Also Like

Les clients ont également acheté