Spécifications
Détails
- Ampère-heure6.0
- Type de batterieLithium-ion
- Tension de la batterie20 V
- Chargeur inclusNon
- CouleurJaune/Noir
- Comp.Outils et chargeurs sans fil 20V MAX*, COMPATIBLE avec tous les produits DEWALTMD
- Matériau du boîtierPlastique
- Accessoires inclusAucun étui inclus
- Nombre de piles3
- RechargeableOui
- CUP_NON885911728904
- GarantieGarantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours
Aperçu
- COMPATIBLE avec tous les outils et chargeurs sans fil DEWALT ® 20V MAX*
- COMMUNICATION DE CAPACITÉ TRANSPARENTE avec indicateurs de charge à DEL de jauge de carburant
- Comprend une batterie DCB206 6.0Ah XR®, une batterie DCB204 4.0Ah et une batterie Compact DCB203 2.0Ah
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation