Motion
PILE FLEXVOLT DCB606C AVEC CHARGEUR

DEWALT
DCB606C FLEXVOLT BATTERY WITH CHARGER

Trousse de départ au lithium-ion FLEXVOLT(R) 20V/60V MAX*
N° D’ARTICLE MI11667777
N° MFRDCB606C FLEXVOLT BATTERY WITH CHARGER
Prix372.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCB606C FLEXVOLT BATTERY WITH CHARGER

Trousse de départ au lithium-ion FLEXVOLT(R) 20V/60V MAX*
N° D’ARTICLE MI11667777
N° MFRDCB606C FLEXVOLT BATTERY WITH CHARGER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix372.77 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Ampère-heure
    6
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    20 V
  • Chargeur inclus
    Oui
  • Couleur
    Jaune/Noir
  • Comp.
    20V, 60V, 120V
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Accessoires inclus
    Aucun étui inclus
  • Nombre de piles
    1
  • Rechargeable
    Oui
  • CUP_NON
    885911719865
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
PILE FLEXVOLT DCB606C AVEC CHARGEUR
  • COMPATIBLE avec toutes les batteries 12V MAX*, 20V MAX* et FLEXVOLT®
  • COMMUNIQUE PLUS à l’utilisateur au sujet de l’état de charge des batteries avec les formats DEL Stage 1 et 2
  • POLYVALENCE avec supports muraux à trous traversants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté