Motion
DCK2100P2 MARTEAU PERFORATEUR 2-KIT DE PREMIÈRE QUALITÉ ET

DEWALT
DCK2100P2 PREMIUM 2-KIT HAMMER DRILL AND

Trousse 2-Tool sans balais 20V MAX*, comprenant un marteau perforateur/visseuse avec FLEXVOLT Advantage(TM)
N° D’ARTICLE MI11667779
N° MFRDCK2100P2 PREMIUM 2-KIT HAMMER DRILL AND
Prix611.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCK2100P2 PREMIUM 2-KIT HAMMER DRILL AND

Trousse 2-Tool sans balais 20V MAX*, comprenant un marteau perforateur/visseuse avec FLEXVOLT Advantage(TM)
N° D’ARTICLE MI11667779
N° MFRDCK2100P2 PREMIUM 2-KIT HAMMER DRILL AND

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix611.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    (1) Chargeur rapide de DCB118 8 A, (1) DCD999B 20V MAX.* 1/2 po Marteau perforateur/visseuse sans balais sans fil avec FLEXVOLT® Avantage , (1) DCF887 20V MAX.*1/4 po XR® Tournevis à chocs sans balai, (1) sac de trousse, (2) crochets de ceinture, (2) pile au lithium-ion 5.0Ah de DCB205 20V MAX*

Détails

  • Accessoires inclus
    Oui
  • Piles incluses
    2
  • Tension de la batterie
    20
  • Changement de lame
    Sans clé
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Chargeur inclus
    Oui
  • Sans fil ou avec fil
    Sans fil
  • Certifié CSA
    Non
  • Homologué ETL
    Non
  • Revêtement de finition
    Jaune/Noir
  • Comprend
    Sac
  • Source d’alimentation
    Électrique
  • Outils inclus
    2
  • Homologué UL
    Oui
  • CUP_NON
    885911725002
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
DCK2100P2 MARTEAU PERFORATEUR 2-KIT DE PREMIÈRE QUALITÉ ET
  • Le marteau perforateur DCD999 obtient jusqu’à 42 % de puissance en plus** lorsqu’il est associé aux piles FLEXVOLT®
  • Les deux outils sont compatibles avec toutes les batteries DEWALT ® 20V MAX* et FLEXVOLT®
  • DEL 20X PLUS BRILLANTE : La DEL DCD999 3-mode fournit un éclairage dans les espaces sombres ou confinés jusqu’à 20x plus lumineux que le DEWALT DCD985
  • VISIBILITÉ : Le DCF887 crée une visibilité sans ombre à partir de 3 DEL avec un délai de 20 secondes après le relâchement de la gâchette
  • DCD999 est une solution Tool Connect de type « Chip prêt » : la poche pour puce accepte Tool Connect de type « Chip » DCE042 et se connecte à l’application Tool Connect de type « Site Manager » pour une gestion facile des actifs sur le chantier. (DCE042 est vendu séparément)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté