Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierJ
- Longueur de la feuille16 po
- Largeur de feuille1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Matériau de supportTissu
- GradeTrès fin
- Numéro de grain180
Aperçu
Description du fabricant
00322297 00322297 1 po X 11 po 180 A/O STIK-
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.