Motion
00389775

Made in USA
00389775

Port de 7/16-20 po, diam. Spotface de 0.848 po, diam. extérieur de tube de 1/4 po, pilote d’alésoir, tige droite, outil de transfert en acier haute vitesse 0.386 min diam. pilote, OAL de 3-5/8 po, cannelure 3 , MS 16142
N° D’ARTICLE MI11669393
N° MFR00389775
Prix577.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00389775

Port de 7/16-20 po, diam. Spotface de 0.848 po, diam. extérieur de tube de 1/4 po, pilote d’alésoir, tige droite, outil de transfert en acier haute vitesse 0.386 min diam. pilote, OAL de 3-5/8 po, cannelure 3 , MS 16142
N° D’ARTICLE MI11669393
N° MFR00389775

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix577.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre minimum du pilote
    0.3860 po
  • Longueur totale
    3-5/8 po
  • Taille du filetage du port
    7/16-20 po
  • Diamètre de la tige
    0.5000 po
  • Diamètre de la face du point
    0.8480 po
  • Diamètre extérieur du tube Comp
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Rainure d’identification
    Non
  • Application du matériel
    Métaux ferreux, métaux non ferreux
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de pilote
    Alésoir
  • Désignation de port standard
    MS 16142
  • Angle du joint
    12
  • Type de tige
    Droit
  • Type de fil
    Droit
  • Matériau de l’outil
    Acier haute vitesse
  • Compatibilité de la pièce
    Tubes

Aperçu

Description du fabricant
00389775 00389775 1/4 X 7/16-20 ARRIÈRE U
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.