Motion
00450627

Made in USA
00450627

Largeur de tête de 3 po, OAL 9 po, diam. de tige de 1/2 po, ciseau à détartrer; entraînement hexagonal, tige hexagonale, acier allié
N° D’ARTICLE MI11669634
N° MFR00450627
Prix45.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00450627

Largeur de tête de 3 po, OAL 9 po, diam. de tige de 1/2 po, ciseau à détartrer; entraînement hexagonal, tige hexagonale, acier allié
N° D’ARTICLE MI11669634
N° MFR00450627

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la tête
    3 po
  • Longueur totale
    9 po
  • Diamètre de la tige
    0.580 po, 1/2 po, 14.73 mm

Détails

  • Matériel
    Acier allié
  • Code PSC
    5130
  • Forme de tige
    Hexagonales
  • Type
    Burin de détartrage

Aperçu

Description du fabricant
00450627 00450627 HSOC 3" AVEC CISEAU 9 US