Motion
00450924

Made in USA
00450924

Largeur de tête de 1-1/4 po, OAL 20 po, diam. de tige de 1-1/4 po, ciseau à détartrer; entraînement hexagonal, tige hexagonale, acier allié
N° D’ARTICLE MI11669675
N° MFR00450924
Prix43.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00450924

Largeur de tête de 1-1/4 po, OAL 20 po, diam. de tige de 1-1/4 po, ciseau à détartrer; entraînement hexagonal, tige hexagonale, acier allié
N° D’ARTICLE MI11669675
N° MFR00450924

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la tête
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    20 po
  • Diamètre de la tige
    0.580 po, 1-1/4 po, 14.73 mm

Détails

  • Matériel
    Acier allié
  • Code PSC
    5130
  • Forme de tige
    Hexagonales
  • Type
    Burin de détartrage

Aperçu

Description du fabricant
00450924 00450924 1-1/4X6 ÉTROIT 14 PO UC