Motion
00450973

Made in USA
00450973

Largeur de tête de 5-1/2 po, 20-1/4 po OAL, diam. de tige de 1 po, ciseau à fourche; entraînement hexagonal, tige hexagonale, acier allié
N° D’ARTICLE MI11669681
N° MFR00450973
Prix159.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00450973

Largeur de tête de 5-1/2 po, 20-1/4 po OAL, diam. de tige de 1 po, ciseau à fourche; entraînement hexagonal, tige hexagonale, acier allié
N° D’ARTICLE MI11669681
N° MFR00450973

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix159.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la tête
    5-1/2 po
  • Longueur totale
    20-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.890 po, 1 po

Détails

  • Matériel
    Acier allié
  • Code PSC
    5130
  • Forme de tige
    Hexagonales
  • Type
    Burin à pique

Aperçu

Description du fabricant
00450973 00450973 1X5-1/2 SPADE D’ARGILE É.-U.