Motion
00451195

Made in USA
00451195

5 pièces, jeu de fraises à tige de 3/8 po carbure de tungstène, forme de tête multiple
N° D’ARTICLE MI11669688
N° MFR00451195
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00451195

5 pièces, jeu de fraises à tige de 3/8 po carbure de tungstène, forme de tête multiple
N° D’ARTICLE MI11669688
N° MFR00451195
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Nitrure de titane
  • Matériau de la tête
    Carbure de tungstène
  • Forme de tête
    Arbre avec extrémité Radius
  • Nombre de pièces
    5
  • Code PSC
    5345
  • Style de dent
    Coupe simple

Aperçu

Description du fabricant
00451195 00451195 5 PAQUET PC 3/8 TÊTE É.-U.
  • Le carbure de tungstène (TC) est utilisé à des températures élevées en raison de sa résistance élevée à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, les alliages de nickel et l’acier inoxydable.