Motion
01258169

Made in USA
01258169

1/4 po, pointe 118°, mèche de matrice à pointe au carbure, fini brillant, cannelure de 2 po de longueur, OAL de 4 po
N° D’ARTICLE MI11671392
N° MFR01258169
Prix90.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01258169

1/4 po, pointe 118°, mèche de matrice à pointe au carbure, fini brillant, cannelure de 2 po de longueur, OAL de 4 po
N° D’ARTICLE MI11671392
N° MFR01258169

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix90.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/4 po
  • Angle de la pointe de forage
    118°
  • Longueur de cannelure
    2 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Matériau de la mèche
    Embout de carbure
  • Type de mèche
    Mèche pour matrice
  • Nombre de cannelures
    2
  • Type de point
    Standard
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
01258169 01258169 1/4 C/T HI-ROC MATRICE
  • Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse. Elles offrent une bonne résistance à la chaleur et à l’usure.
  • Les perceuses à matrice sont utilisées pour percer des trous dans des aciers trempés de 45 à 65 HRC. Elles sont disponibles en carbure solide et en pointe de carbure et conviennent au perçage de goujons et de tarauds cassés