Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou d’arbre40 mm
- Diamètre de la lame13-3/4 po
- Épaisseur de la lame3.20 mm
Détails
- Matériau de la lameEmbout de carbure
- Nombre de dents84
- Code PSC3405
Aperçu
- Les lames à pointe de carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse. Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.