Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face3/4 po
- Plage de diamètres de faceMoins de 1 po
- Longueur de la poignée10-1/2 po
- Poids de la tête1/2 lb / 8.00 oz
- Plage de poids de la têteMoins de 1 lb
- Longueur totale10-1/2 po
Détails
- Matériau de la poignéeBois
- Matériau de la têteCuivre
- Type de têteFace fixe
- Code PSC5120
- Style d’outilNon-marr