Motion
02474815

Made in USA
02474815

Tête de 2 lb, face de 1-1/2 po, marteau non marquant en cuivre, OAL 13 po, manche en bois
N° D’ARTICLE MI11673575
N° MFR02474815
Prix130.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02474815

Tête de 2 lb, face de 1-1/2 po, marteau non marquant en cuivre, OAL 13 po, manche en bois
N° D’ARTICLE MI11673575
N° MFR02474815

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix130.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1-1/2 po
  • Plage de diamètres de face
    1" - 2.9"
  • Longueur de la poignée
    13 po
  • Poids de la tête
    2 lb / 32.00 oz
  • Plage de poids de la tête
    1 - 2.9 lb
  • Longueur totale
    13 po

Détails

  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Matériau de la tête
    Cuivre
  • Type de tête
    Face fixe
  • Code PSC
    5120
  • Style d’outil
    Non-marr

Aperçu

Description du fabricant
02474815 02474815 2 lb 1-1/2 PO DIAM FACE