Motion
02582278

Made in USA
02582278

N° 8-32 UNC, galvanisé, écrou à oreilles standard en fer - Grade 32510, portée à oreilles de 1 po, portée à oreilles de 1/2 po, diam. de base de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11673780
N° MFR02582278
Prix5.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02582278

N° 8-32 UNC, galvanisé, écrou à oreilles standard en fer - Grade 32510, portée à oreilles de 1 po, portée à oreilles de 1/2 po, diam. de base de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11673780
N° MFR02582278

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    1/4 po
  • Taille du filetage
    #8-32
  • Hauteur de l’aile
    0.5000 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Fer
  • Qualité du matériel
    32510
  • Série
    700
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Standard
  • Portée d’aile
    1.0000 po

Aperçu

Description du fabricant
02582278 02582278 700A 8-32 ZP MALLÉABLE
  • Le fer est un matériau lourd extrêmement résistant et malléable
  • Il est utilisé à des fins esthétiques et dans les applications à chaleur élevée
  • Les écrous à oreilles standard ont deux ailes qui dépassent de la tête, ce qui permet de les saisir et de les tourner facilement à la main
  • Ils sont utilisés dans les applications où une installation et un retrait fréquents des pièces et des assemblages sont requis.