Motion
02647675

Made in USA
02647675

Chariot manuel 47 po AHO; poignée arrière balayée, acier, roues entièrement pneumatiques
N° D’ARTICLE MI11673932
N° MFR02647675
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02647675

Chariot manuel 47 po AHO; poignée arrière balayée, acier, roues entièrement pneumatiques
N° D’ARTICLE MI11673932
N° MFR02647675
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    47 po
  • Largeur totale
    29
  • Diamètre de la roue
    10-1/2
  • Largeur de roue
    4 po

Détails

  • Type de poignée
    Balayé vers l’arrière
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Camion manuel à cylindre
  • Type de roue
    Entièrement pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
02647675 02647675 QUATRE ROUES 2 CYLINDRE
  • L’acier est utilisé pour des applications générales et a une résistance élevée à la traction. Il est plus lourd que l’aluminium.